| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-80982717 Herst.-Nr.: C200807215 EAN/GTIN: 3148958072155 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Frankreich | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 210 mm | | Bogenlänge | 297 mm | Merkmale | Typ | Kunstdruckpapierblock | | Blätteranzahl | 30 Blätter | | Beste Verwendung | Acrylfarben, Felt pens, Tinten, Farbe auf Wasserbasis | | Produktfarbe | Weiß | | Format | A4 | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Säure |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bütten-aquarellblock, Studien-aquarellblock, Aquarell-malpapier, Aquarellkarton, Aquarellpapier, Künstler-Aquarellpapier, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, aquarellpapier canson 300 g, aquarell malpapier, aquarellkarton 300g |
| | |
| |