Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson XL-Block Mixmedia A2 297316, 15 Blatt 300g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-249-297316
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     297316
EAN/GTIN:
     3148950018595
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier

Canson XL-Block Mixmedia A2

297316, 15 Blatt 300g/m²

Produktinformation

Canson Studienblock MixMedia mit Spiralheftung an der Oberseite. Blätter sind mikroperforiert zum leichteren Heraustrennen. Sehr stabile Rückpappe, leicht cremeweißes Zeichenpapier mit hohem Volumen in mittlerer Körnung. Dadurch ausgezeichnete Abreibung aller Stifte und ideal geeignet für alle Nasstechniken.

Artikeldetails:

  • Spiralblock für Nasstechniken
  • Format: DIN A2
  • Größe: 42 x 59,4 cm
  • Papiergewicht: 300g/m²
  • naturweißes Zeichenpapier, kerngeleimt
  • 15 Bogen
  • säurefrei
  • zum Zeichnen mit Aquarellfarben, Acrylfarben oder Gouachefarben
  • auch für Trockentechniken geeignet: Kohle, Bleistift, Kreide usw.
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 12,95*
    € 20,02*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 14,79*
    € 21,48*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Canson
    C200001872
    ab € 3,35*
    Sonstiges
    Canson
    C200807215
    ab € 5,12*
    Sonstiges
    Canson
    200807216
    ab € 8,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.