Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Younico 1101 Permanent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Younico 1101 Permanent schwarz
Bürodrehstuhl Younico 1101 Permanent schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA290544
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     30009619
EAN/GTIN:
     4016849257082
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Bürostuhl mit Permanentkontaktmechanik
  • mit Lordosenunterstützung
  • mit Rücklehnenhöhenverstellung
  • mit Beckenunterstützung
  • mit Sitzhöhenverstellung
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
120 kg
Bruttogewicht:
13.68 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Prosedia
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,65*
€ 94,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,23*
€ 96,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,37*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,10*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,75*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.