Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 quer 75mm Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 quer 75mm Hartpappe schwarz
Ordner A4 quer 75mm Hartpappe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA290465
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     90800
EAN/GTIN:
     9003260020000
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner Hebelmechanik
  • Ausführung: Hartpappe
  • Farbe: schwarz
  • Format/Größe: A4 quer
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
Bene
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
geklebt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A4 Quer, Standardordner A4 quer, leitz-ordner a4 karton, aktenordner a4 quer, leitz akten-ordner, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 7,01*
€ 6,95*
ab € 7,13*
€ 7,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.