Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartpappe-Ordner No.1, A4 quer, schwarz, ohne Kantenschutz, für ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ben90800_a1.jpg
images/web_details/ben90800_a1.jpg
images/web_details/acco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN90800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90800
EAN/GTIN:
     9003260020000
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
No. 1 Hartpappe-Ordner für Sonderformate in Mamor-Optik. Ohne Kantenschutz. Mit extra strarker No. 1 Mechanik und Niederhalter. Aufgeklebtes Rückenschild bis zum Griffloch. Fassungsvermögen ca. 500 Blatt (80 g/qm).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Format:
DIN A4 quer
Abmessungen:
(H x B x T) 230 x 364 x 75 mm
Anreißer (Online):
Ordner, Hartpappe No.1, DIN A4 quer, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner Serie No.1, DIN A4 quer, Hartpappe, 75 mm, geklebtes Rückenschild, ohne Kantenschutz, schwarz
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A4 Quer, Standardordner A4 quer, leitz-ordner a4 karton, aktenordner a4 quer, leitz akten-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Standardordner, Standard-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 7,01*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 7,38*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.