Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA284185 Herst.-Nr.: 518167 EAN/GTIN: 4018474518163 |
| |
|
| | |
| - Farbband verwendbar für:
- Memorex 1827 Siemens Nixdorf (SNI) 4400 Decision Data 6534 Siemens Nixdorf (SNI) High Print 4400 Siemens Nixdorf (SNI) High Print 4500 Siemens Nixdorf (SNI) HP 4400 Oki ML 3410 Oki ML 393 Oki ML 393 C Elite Oki ML 393 Elite Oki ML 394 Oki ML 395 Oki ML 395 Elite Utax P 600/7 Utax P 600/7 Color Elite Utax P 600/8
- Ausführung: Nylon, HD
- Farbe: schwarz
- Format/Größe: 12,9mm/30m
- Gerätetyp: OKI ML393
Weitere Informationen: | | Breite: | 13 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | PA (Polyamid) / Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nylonband, Druckband, Drucker, Drucker-Farbband, Druckerband, Druckerfarbband, EDV, EDV-Druckerfarbband, EDVDruckerfarbband, Farbband, Farbbandkassette, FBK, Gewebe, Gewebe-Druckerfarbband, GewebeDruckerfarbband, Gewebefarbband, Nadeldrucker, Nadeldrucker-Farbband, Nadeldrucker-Zubehör, NadeldruckerFarbband, NadeldruckerZubehör, Nylon, Nylon-Druckerfarbband, Nylon-Farbband, NylonDruckerfarbband, Nylonfarbband, PC, PC-Drucker-Farbband, PCDruckerFarbband, Zeilendrucker, Zeilendrucker-Farbband, Zeilendrucker-Zubehör, ZeilendruckerFarbband, ZeilendruckerZubehör, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,35* | € 13,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,34* | € 13,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,32* | € 14,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,61* | € 25,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|