Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA273914 Herst.-Nr.: 152651 EAN/GTIN: 4005401526513 |
| |
|
| | |
| - MULTIMARK non-permanent M blau
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, abwischbar
- Ausführung der Spitze: Faserspitze
- Ideal für Folien, CD's und alle glatten Flächen
- Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
- Material des Schaftes: Polypropylen
- Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone
- Kappe umsteckbar
- Clip vorhanden
- Farbe des Schaftes: grau
- Strichstärke: 1
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau
Weitere Informationen: | | abwischbar: | ja | Ausführung der Griffzone: | angeraute runde Griffzone | Besonderheiten: | geeignet für Folien, CD | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | blau | Spitze austauschbar: | nein | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,0 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber non permanent, permanent marker, ohp-marker faber-castell, CD, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,46* | € 0,85* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,48* | € 0,92* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|