Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Folienschreiber MULTIMARK 152651 1mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/074/a007074e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/074/a007074e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156023150
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152651
EAN/GTIN:
     4005401526513
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der Multimark Tintenschreiber mit Spezialradierer ist der Alleskönner für Beschriftungsprobleme auf fast allen Oberflächen. Die Tintenfarben sind außerordentlich leuchtkräftig und farbintensiv. Der Spezialradierer am Stiftende gewährleistet ein Radieren auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. CD/DVD/Blu-ray oder Folien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MULTIMARK 1526
Produktverwendung:
CD, DVD, Blu-ray
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Griffzone:
rund, angeraut
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen, 94 % recycelt
Farbe der Kappe:
blau
Schaftfarbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift MULTIMARK 1526
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Ausführung der Farbe:
blau
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Faser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,80*
2 Tage
245
1
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,81*
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,92*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
853/41
ab € 0,41*
Ähnlich
Staedtler
315-3
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.