Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Bucket 9,5l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eimer Bucket 9,5l rot
Eimer Bucket 9,5l rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA273908
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809413080
EAN/GTIN:
     7318089413080
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
  • Stabiler Eimer in Rechteckform
  • Fassungsvermögen 9,5 Liter
  • Mit ergonomischem Handgriff für leichte Handhabung und Transport
  • Maße: 250 x 245 x 250 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Kunststoffbügel
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.425 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Fassungsvermögen:
9.5 l
Höhe:
245 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer pp rot, haushaltseimer, haushaltseimer acryl, Abfalleimer, Abfallsammler, Eimer, Reinigung, Wischeimer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,17*
€ 6,01*
1
€ 5,50*
ab € 4,31*
€ 7,72*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 4,69*
€ 8,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1809413040
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.