Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber nonpermanent S VE=4 Stück 4 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienschreiber nonpermanent S VE=4 Stück 4 Farben
Folienschreiber nonpermanent S VE=4 Stück 4 Farben
Artikel-Nr.:
     467-KATA273337
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152404
EAN/GTIN:
     4005401524045
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • 4er Etui MULTIMARK non-permanent S
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, abwischbar
  • Ausführung der Spitze: Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
  • Ideal für Folien, CD's und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
  • Material des Schaftes: Polypropylen
  • Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone
  • Kappe umsteckbar
  • Clip vorhanden
  • Farbe des Schaftes: grau
  • Strichstärke: 0,4
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Packungs-Inhalt: 4er Kunststoffetui farbig sortiert
Weitere Informationen:
abwischbar:
ja
Ausführung der Griffzone:
angeraute runde Griffzone
Besonderheiten:
deal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
sortiert
Spitze austauschbar:
nein
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber non permanent 4er, permanent marker, permanent marker set, CD, CDMarker, Faserschreiber, Feinschreiber, Fineliner, Folienstift, Marker, OHP, OHPMarker, OHPStift, Overheadmarker, Overheadstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Stift, Universalstift
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,43*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,98*
€ 3,54*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 4,09*
Lager 467
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,54*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151351
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
151363
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151321
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
151399
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.