Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA272951 Herst.-Nr.: 4-380003 EAN/GTIN: 4004764013142 |
| |
|
| | |
| - Flipchartmarker edding 380
- Nachfüllbarer Marker für Flipcharts
- Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Austauschbare Rundspitze
- Kunststoffschaft
- Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe mit Kunststoffclip
- Schaftfarbe: türkis
- Strichstärke: ca. 1,5 - 3mm
- Schreibfarbe : blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.01917 kg | Farbe: | blau | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | blau | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,5-3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, 380, Markierstift, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,70* | € 1,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,81* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,81* | € 1,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,92* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|