Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA272943 Herst.-Nr.: 4-380002 EAN/GTIN: 4004764013098 |
| |
|
| | |
| - Flipchartmarker edding 380
- Nachfüllbarer Marker für Flipcharts
- Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
- Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Austauschbare Rundspitze
- Kunststoffschaft
- Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe mit Kunststoffclip
- Schaftfarbe: türkis
- Strichstärke: ca. 1,5 - 3mm
- Schreibfarbe : rot
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.01917 kg | Farbe: | rot | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | türkis | Schreibfarbe: | rot | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,5-3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, edding flipchartmarker rundspitze, flipchart-marker edding, flipchart marker, 380, Markierstift, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,70* | € 1,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,82* | € 1,47* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,92* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|