Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Sharp AR455LT schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Sharp AR455LT schwarz/weiß
Toner Sharp AR455LT schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA227178
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SHAT455LT
EAN/GTIN:
     4974019466279
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Sharp Toner AR455LT für ARM351/451
  • Farbe: schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für ARM351/451
Bruttogewicht:
1.64 kg
Farbe:
schwarz/weiß
Farbname:
schwarz/weiß
Marke:
Sharp
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
AR455LT

Kompatible Geräte:
Sharp:
DM 3551; DM 4551; AR-M 351; AR-M 351 N; AR-M 351 U; AR-M 355 N; AR-M 355 U; AR-M 451; AR-M 451 N; AR-M 451 U; AR-M 455 N; AR-M 455 U; MX-M 350; MX-M 350 N; MX-M 350 U; MX-M 450; MX-M 450 N; MX-M 450 U
Olivetti:
D-Copia 3501; D-Copia 3501 MF; D-Copia 4501; D-Copia 4501 MF
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 51,51*
€ 70,07*
Lager 467
363 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,31*
€ 71,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 55,36*
€ 72,71*
€ 5,95*
ab € 57,26*
€ 75,14*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 58,26*
€ 76,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sharp
AR-202DM
ab € 20,00*
Sonstiges
Sharp
MX-23GTBA
ab € 28,65*
Sonstiges
Sharp
MX-27GRSA
ab € 22,96*
Sonstiges
Sharp
MX-27GTCA
ab € 50,62*
Sonstiges
Sharp
MX-27GTMA
ab € 34,94*
Sonstiges
Sharp
MX-27GTYA
ab € 29,01*
Sonstiges
Sharp
MX-31GTCA
ab € 58,88*
Sonstiges
Sharp
MX-31GTMA
ab € 37,39*
Sonstiges
Sharp
MX-31GTYA
ab € 38,71*
Sonstiges
Sharp
MX-36GTMA
ab € 57,17*
Sonstiges
Sharp
MX-51GTBA
ab € 45,76*
Sonstiges
Sharp
MX-51GTCA
ab € 71,44*
Sonstiges
Sharp
MX-51GTMA
ab € 69,93*
Sonstiges
Sharp
MX-51GTYA
ab € 68,46*
Sonstiges
Sharp
MX-560GT
ab € 54,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.