Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA22576X Herst.-Nr.: 1705C EAN/GTIN: 3329680170504 |
| |
|
| | |
| - Clairefontaine Trophee Papier ist erhältlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen Stärken um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
- Diesesqualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjet-Drucker.
- Farbe: rosa, gelb, grün, orange
- Inhalt: 4x 125
- Sonstiges: 80 g
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | FSC zertifiziert | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | rosa, gelb, grün, orange | Höhe: | 297 mm | Länge: | 297 mm | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier a4 80 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,96* | € 15,85* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,85* | € 19,64* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,61* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0277* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|