| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100271230 Herst.-Nr.: 1705SC EAN/GTIN: 3329680170504 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Tiefe | 297 mm | Merkmale | Empfohlene Nutzung | Universal | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Farbiges Papier | Ja | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier a4 80 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| |