Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA224938 Herst.-Nr.: C13T12914012 EAN/GTIN: 8715946624686 |
| |
|
| | |
| - Dank der revolutionären Pigmenttinte entstehen Ausdrucke, die absolut wisch- und wasserfest sind.
- Die spezielle Harzummantelung der Pigmente macht Ihre Fotos über Jahre lichtbeständig, für Erinnerungen, die ein Leben lang halten
- Inhalt: 11,2ml
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.07 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllmenge: | 11,2 ml | Marke: | Epson | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | T1291 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus Office B 42 WD; Stylus Office BX 305 F; Stylus Office BX 305 FW; Stylus Office BX 305 FW Plus; Stylus Office BX 320 FW; Stylus Office BX 525 WD; Stylus Office BX 535 WD; Stylus Office BX 625 FWD; Stylus Office BX 630 FW; Stylus Office BX 630 Series; Stylus Office BX 635 FWD; Stylus Office BX 925 FWD; Stylus Office BX 935 FWD; Stylus SX 230; Stylus SX 235; Stylus SX 235 W; Stylus SX 420 Series; Stylus SX 420 W; Stylus SX 425 W; Stylus SX 430 Series; Stylus SX 430 W; Stylus SX 435 W; Stylus SX 438 W; Stylus SX 440 Series; Stylus SX 440 W; Stylus SX 445 W; Stylus SX 525 WD; Stylus SX 535 WD; Stylus SX 620 FW; Workforce WorkForce 525; Workforce WorkForce 630; Workforce WorkForce WF-3010 DW; Workforce WorkForce WF-3500 Series; Workforce WorkForce WF-3520 DWF; Workforce WorkForce WF-3530 DTWF; Workforce WorkForce WF-3540 DTWF; Workforce WorkForce WF-7015; Workforce WorkForce WF-7515; Workforce WorkForce WF-7525 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Apple, Inkjet-Patrone für Apple, Tintenstrahlpatrone für Apple, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, T12914010, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 11,74* | € 15,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,82* | € 15,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 11,86* | € 15,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,90* | € 15,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,57* | € 16,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|