Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA224450 Herst.-Nr.: 4200099 EAN/GTIN: 4018474200099 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit 1307
- Verwendung für Druckertyp: Kyocera FS-3900
- max. Anzahl der Druckseiten: 15000
- Deckungsgrad: 5 %
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.927 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | max. Anzahl der Druckseiten: | 15000 | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | TK320 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Unisys, Toner Cartridge Unisys, Toner Unisys, Tonerkartusche Unisys, Tonerkassette Unisys, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner unisys, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| |