Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA22353X Herst.-Nr.: 1871C EAN/GTIN: 3329680187106 |
| |
|
| | |
| - Clairefontaine Trophee Papier ist erhaeltlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen staerken um Ihren Unterlagen eine ganz persoenliche Note zu verleihen.
- Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet fuer alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
- 80g/qm
- A4
- VE=500
- sand
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | FSC zertifiziert | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.5 kg | Farbe: | sand | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,78* | € 7,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,10* | € 7,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,11* | € 7,81* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,58* | € 8,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,78* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01156* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|