Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Cremefarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Cremefarben
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23363821
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1871C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Cremefarben
Gewicht
2500 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01162* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,74*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20A80S
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.