Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA222411 Herst.-Nr.: 4154C EAN/GTIN: 3329680415407 |
| |
|
| | |
| - Um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen.
- Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer, Laser-, und Inkjetdrucker.
- Farbe: sand
- Papierformat DIN A4
- Packung mit 50 Blatt
- Papiergewicht 160 g/qm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.555 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | sand | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 50 Blatt | Papiergewicht: | 160 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier clairefontaine sand 160g a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Inkjet, Inkjet-Papier, Kleinpackung, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,82* | € 7,74* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,05* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0964* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|