Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine TROPHEE PPP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281822
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4154c
EAN/GTIN:
     3329680415407
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine TROPHEE PPP - Elfenbein - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 50 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Beige
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Elfenbein
Enthaltene Menge
50 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0962* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.