Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA202566 Herst.-Nr.: 3438 EAN/GTIN: 4004182034385 |
| |
|
| | |
| - Frankieretiketten, Neopost, Pitney Bowes, mit Lasche
- 164 x 41 mm
- weiß, Papier
- Besonderheit: perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen
- für Maschinentyp: Neopost (Ascom Hasler), Pitney Bowes
- Trägerpapier: mit Abziehlasche
- Größe (B x H): 164 x 41 mm
- Packungsinhalt: 500 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 500 | Besonderheiten: | für Neopost, Pintney Bowes | Breite: | 164 mm | Etikettenbreite: | 164 mm | Etikettenhöhe: | 41 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Stück | runde Ecken: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform computeretikett, computeretiketten weiß, endlosetiketten, 3438, avery, bedrucken, drucken, etiketten, frankieretikett, frankieretiketten, frankierstreifen, zweckform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 17,90* | € 24,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,27* | € 25,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,22* | € 25,29* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,12* | € 28,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,94* | € 36,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,03644* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|