Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6 120g/qm karibik VE=20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Briefumschlag C6 120g/qm karibik VE=20 Stück
Briefumschlag C6 120g/qm karibik VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA20223X
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5556C
EAN/GTIN:
     3329680555608
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • haftklebende Umschläge
  • Format C6
  • im Personal Paper Pack
  • Packung mit 20 Umschlägen
  • 120g/qm
  • Größe: 114 x 162mm
  • Farbe: karibik
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0054 kg
Farbe:
blau
Farbname:
karibik
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
114 mm
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
20 Umschläge
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 4,70*
Lager 467
28
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 4,78*
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 5,32*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 8,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,1485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
5436C
ab € 2,09*
Sonstiges
Clairefontaine
5446C
ab € 2,56*
Sonstiges
Clairefontaine
5496C
ab € 2,58*
Sonstiges
Clairefontaine
5546C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5566C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
5576C
ab € 2,75*
Sonstiges
Clairefontaine
5586C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5866C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
002952
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5536C
ab € 2,42*
Sonstiges
Clairefontaine
5886C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5056C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
55476C
ab € 2,40*
Sonstiges
Clairefontaine
5326C
ab € 2,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.