Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlamperrolle Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlamperrolle Leder schwarz
Schlamperrolle Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA194722
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     43031
EAN/GTIN:
     4021068430314
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
  • Schlamperrolle aus echtem Leder
  • mit Reißverschluss
  • Maße: ca. 21 x 6 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
gefüllt:
nein
Länge:
210 mm
Marke:
Alassio
Material:
Leder
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Schreibgeräte-Etui, Schreibgeräteetui, Stifte-Etui, Stifteetui, alassio schreibgeräte-etui, schreibgeräte etui, faulenzerrolle schwarz, Etui, Faulenzermäppchen, Mäppchen, Schreibmäppchen, Schüler, Schüler-Etui, Schüleretui, Schülermäppchen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,12*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 3,37*
€ 5,15*
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 5,18*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 5,37*
1
€ 7,95*
ab € 3,51*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43139
ab € 3,14*
Sonstiges
Jüscha
43140
ab € 3,24*
Sonstiges
Jüscha
43141
ab € 3,03*
Sonstiges
Jüscha
43142
ab € 3,04*
Sonstiges
Jüscha
43143
ab € 3,04*
Sonstiges
Jüscha
43144
ab € 3,05*
Sonstiges
Jüscha
43016
ab € 3,15*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,60*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.