Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 Hartfolie 200my transparent VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle A4 Hartfolie 200my transparent VE=100 Stück
Sichthülle A4 Hartfolie 200my transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA179561
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     21690090
EAN/GTIN:
     4013702508787
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
  • Top Quality Sichthülle aus extra straker, genarbter PP-Folie
  • mit Griffausstanzung
  • Staubfrei verpackt
  • DIN A4
  • Stärke: 200my
  • Farbe:transparent
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Hetzel
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,13*
€ 31,76*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 23,60*
€ 32,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2001015
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.