Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA179373 Herst.-Nr.: 83500 EAN/GTIN: 9008056835004 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen 6/58 in rot
- für Stempel Professional 5208, 5480
- Zu 2 Stück in Blister verpackt
- ohne Öl
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.061 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, ersatz-stempelkissen rot trodat, druckerpatrone, druckerpatrone rot, 5208, 5480, 6/58, Austauschkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 6,78* | ab € 8,89* | € 13,05* | | | | Lager 467 | | | | | | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 8,88* | € 13,07* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 5,49* | ab € 9,54* | € 13,96* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 5,50* | ab € 8,95* | € 13,96* | | | | | | | | | | pro 2er Pack | € 4,95* | ab € 10,10* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|