Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA164437 Herst.-Nr.: ARIAH7044 EAN/GTIN: 9003182070442 |
| |
|
| | |
| - Die Profi-Zeichenplatte, die Basis für den Techniker von morgen.
- Dauergleitprofil der Zeichenschiene.
- L-System ermöglicht auch im unteren Blattbereich das Zeichnen oberhalb der Schiene.
- Ergonomisch geformter Griff mit 'Stop-and-Go'-Mechanik und Freilaufschaltung.
- Zusätzliche Blattklemme
- Rutschsicherung an der Plattenunterseite eingegossen
- Magnetklemmschiene mit Sichtfenstern zur Kontrolle des Blattanschlages.
- Integrierte Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien.
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | L-System, ermöglicht auch im unterern Blattsystem das Zeichnen | Bruttogewicht: | 0.858 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | für Format: | A4 | Marke: | Aristo | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichenbrett, Zeichenplatte, aristo zeichenplatte a4, reißbrett, reißbrett a4, Geo, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 31,89* | € 42,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,39* | € 43,80* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 33,34* | € 45,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 33,59* | € 45,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,93* | € 64,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|