Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geo Board Zeichenplatte A4, Schnellzeichendreieck, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geo Board Zeichenplatte A4, Schnellzeichendreieck, im Karton
Geo Board Zeichenplatte A4, Schnellzeichendreieck, im Karton
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7044
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7044
EAN/GTIN:
     9003182070442
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Werkstoff: schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß. Freie Nullpunktwahl möglich. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: ergonomisch geformter Griff mit Stop-and Go"-Mechanik und Freilaufschaltung, Magnetklemmschiene mit Sichtfenstern, integrierte Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien. Geo-Board im Karton. "
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
GEO-Board
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplatte Geo Board A4 mit Zeichenschiene
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauergleitprofil der Zeichenschiene, 'L'-System ermöglicht auch im unteren Blattbereich das Zeichnen oberhalb der Schiene, Rutschsicherungen an der Plattenunterseite eingegossen
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
ergonomisch geformter Griff mit "Stop-and Go"-Mechanik und Freilaufschaltung, Magnetklemmschiene mit Sichtfenstern, integrierte Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien
Farbe:
weiß
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.