Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA156182 Herst.-Nr.: 5180-00-95 EAN/GTIN: 4002432364039 |
| |
|
| | |
| - Stanzleistung: 65 Blatt bei 80 g/qm Papier
- Stabile Anschlagschiene mit klar erkennbarer Beschriftung, bis Format A3
- Griff-Niederhalter für eine platzsparende Aufbewahrung
- Abfallkasten, der beim Entleeren am Locher bleibt und sich dadurch leicht wieder schließen lässt
- Rutschfester Überzug am Griff
- Vorrichtung für Diebstahlsicherung
- Unsere Empfehlung: Lochstempel regelmässig ölen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anschlagschiene: | ja | Anzahl der Lochsegmente: | 2 | Bruttogewicht: | 1.2 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Lochabstand: | 80 mm | Lochertyp: | Registraturlocher | Marke: | Leitz | Material: | Metall | Stanzleistung: | 6.3 mm | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,23* | € 50,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,75* | € 50,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,50* | € 51,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 38,50* | € 51,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,18* | € 52,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|