Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel Study mit ergonomischem Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zirkel Study mit ergonomischem Gelenk
Zirkel Study mit ergonomischem Gelenk
Zirkel Study mit ergonomischem Gelenk
Artikel-Nr.:
     467-KATA100279
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M119450
EAN/GTIN:
     3154141194504
Suchbegriffe:
Geometriezirkel
Schulzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
  • Zirkel Study
  • Werkstoff: Metall-Schenkel
  • Ausführung der Griffzone: Kunststoff
  • Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz
  • Anzahl der Gelenke: 1
  • Ergonomisch geformtes Kopfteil
  • inklusive Minenbüchse
  • Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 150 mm
  • Länge: 120 mm
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
120 mm
Marke:
Maped
Material:
Metall
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
150 mm
Verlängerungsstange vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: zirkelkasten, Bleizirkel, Geozirkel, Stangenzirkel, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
57
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,28*
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 3,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
134210
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.