Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA098716 Herst.-Nr.: 9W30-00-BLA EAN/GTIN: 0086876173055 |
| |
|
| | |
| - Verbindet gutes Aussehen mit einfacher Bedienung
- Der Abfall ist nicht sichtbar
- Entleerung durch Herausahme des Innenbehälters aus galvanisiertem Stahl, ohne mit den 'Kippen' und der Asche in Berührung zu kommen
- Korpus aus extrem robustem, witterungsbeständigem Polyethylen
- Maße: 31x100x31cm
- Bodenbefestigung möglich
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 7 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Rubbermaid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 107,35* | € 138,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,82* | € 145,82* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 123,05* | € 154,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,91* | € 155,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,45* | € 155,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|