Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Basic Colours A5 quer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bankordner Basic Colours A5 quer rot
Bankordner Basic Colours A5 quer rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA053767
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-03
EAN/GTIN:
     4009212015617
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Bankordner Basic Colours
  • Pappe mit Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
  • Ringdurchmesser: 30 mm
  • mit 2-Ring-Mechanik
  • für Kontoauszüge im Format DIN lang
  • Größe (B x H): 250 x 140 mm
  • Rückenbreite: 50 mm
  • Einbandfarbe: Rot
  • Rückenfarbe: in Einbandfarbe
  • Druck/Motiv: mit schwarzem Druck: 'BANK'
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5 quer
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
30 mm
GPSR:
Pagna GmbH & Co. KG, Rosenburger Weg, 81, 39249, Gnadau, Deutschland, www.pagna.de, info@pagna.de, +49 2371 97 40 0
Greifloch:
nein
Höhe:
140 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Pappe
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Motiv:
Bank
Produktbezeichnung:
Bankordner
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 2,15*
2 Tage
130
1
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 2,22*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,32*
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,36*
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3508
€ 1,07*
Zubehör
Avery
3510
€ 1,07*
Zubehör
Eichner Organisation
9604-00915
€ 0,478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.