Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Bankordner, PP Karton, Rückenbreite 52 mm, DIN A6 quer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183018
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-03
EAN/GTIN:
     4009212015617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Buchbinderische Verarbeitung mit laminiertem Papiereinband
  • Zum Abheften und Archivieren von Kontoauszügen
  • In modernem Quadro-Design mit schwarzem Innenspiegel
  • Rückenbreite von 52 mm
  • 2-Bügelmechanik mit Niederhalter
  • Rückenprägung "BANK"
  • Wahlweise im A4 Format oder im A6 Querformat erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
1
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Nein
Material:
Karton; Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
rot
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
ohne
Format:
DIN A6 quer
Weitere Suchbegriffe: Blattniederhalter, Draht-Niederhalter, Drahtniederhalter, Niederhalter, Tippklemmer, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, bankordner a5, draht niederhalter, pagna bankordner, 183018, 183018-SW81, Spezialordner, Bankordner Quadro, 250 x 140 mm, Markenqualität, Ordner klein, Ordner Kontoauszüge, Ordner schmal, Kontoauszüge, Ordner, Sonderordner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
1
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 2,12*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 2,24*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,28*
1
€ 6,78*
ab € 2,31*
€ 2,35*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40801-01
ab € 1,95*
Ähnlich
Pagna
40801-04
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-05
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-06
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
40801-00
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.