Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA040618 Herst.-Nr.: 103902 EAN/GTIN: 4004675032799 |
| |
|
| | |
| - Mit verschleissfester Edelstahlspitze
- für 0,4 mm feine Schrift
- Universelle Passform, die neben dem Gelschreiber GELION 3 auch den Einsatz in viele Kugelschreibergehäuse mit Parker- oder X20-System- ermöglicht.
- rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Bruttogewicht: | 0.0019 kg | dokumentenecht: | nein | lichtbeständig: | nein | Marke: | Schneider | Minensystem: | Parkersystem | Schreibfarbe: | rot | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreiber 0,4 mm rot, tintenkugelschreibermine 0,4 mm, tintenrollermine, Gelbrollerballmine, Gelbschreiber, Gelbschreibermine, Gelkugelschreiber, Gelkugelschreiber-Mine, GelkugelschreiberMine, Gelrollermine, Großraummine, Mine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,37* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,39* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,74* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,84* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|