Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT103902 Herst.-Nr.: 103902 EAN/GTIN: 4004675032799 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Strichstärke: | 0,4 mm | Anreißer (Online): | Gelmine Gelion 39, Geltinte, Edelstahlspitze 0,4 mm, für alle Kugelschreiber mit X20- oder X20-Großraumsystem, rot | Kurzbeschreibung (Online): | Gelmine Gelion 39, Geltinte Edelstahlspitze 0,4mm fein, rot, für alle Kugelschreiber mit X20- oder X20-Großraumsystem | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, kugelschreiber 0,4 mm rot, tintenkugelschreibermine 0,4 mm, tintenrollermine, Gelrollermine, Gel-Rollermine, Geltintenrollermine, Gel-Tintenrollermine, Geltinten-Rollermine, Gel-Tinten-Rollermine, Gel-Schreibermine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,70* | € 1,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,38* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,74* | € 1,39* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,40* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,83* | € 1,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|