Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA040520 Herst.-Nr.: 5153031 EAN/GTIN: 9008056834854 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen 6/53 blau
- für Stempel 4203/4440/4440L/4558/4610/5203/5253/5440/5440L
- wasserbasierend, ungiftig,
- Farbstoffe lebensmittelecht,
- kindersicher,
- schwermetallfrei,
- nicht nachtränken - saubere Hände - saubere Abdrucke
- Zu 2 Stück in Blister verpackt
- Farbe blau
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | blau | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | blau | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe ohne öl blau, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, 4203, 4440, 4440L, 4558, 4610, 5203, 5253, 5440, 5440L, Austauschkissen, Ersatzkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,265* | € 2,135* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,99* | € 4,80* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,295* | € 5,395* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,04* | € 6,35* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,98* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|