Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Tafel Whiteboard + Kork 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-Tafel Whiteboard + Kork 60x90cm
Kombi-Tafel Whiteboard + Kork 60x90cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA038216
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901587
EAN/GTIN:
     5028252142656
Suchbegriffe:
Kombi-Tafel
Kombitafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
  • Weißwandtafel aus lackiertem Stahlblech, beschreibbar und magnethaftend
  • Pinntafel aus gepresstem Naturkork für Pinnadeln, braun
  • Rahmen aus Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken, silber
  • Mit Ablageschale
  • Inkl. Montagesatz
  • Größe: 90 x 60 cm (B x H)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.1 kg
Eckenfarbe:
schwarz
Marke:
Nobo
Produktbreite:
60 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß/braun
Tafelfläche:
Whiteboard/Kork
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, kombitafel nobo, kombi tafel, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Kombinationstafel, Korktafel, Multiboard, Pinnwandtafel, Pinwandtafel, Schreibtafel, Tafel, Textiltafel, Vielnutzentafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 49,46*
€ 72,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,24*
€ 74,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
PE2206
ab € 6,07*
Zubehör
Nobo
1902096
ab € 3,40*
Zubehör
Nobo
1902258
ab € 90,48*
Zubehör
Nobo
1902257
ab € 49,75*
Zubehör
Nobo
1901588
ab € 92,04*
Zubehör
Q-Connect
KF01973
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.