Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Glide Boardmarker, Rundspitze, 4 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-1902096
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902096
EAN/GTIN:
     5028252180733
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glide Boardmarker. Mit Rundspitze. Trocken abwischbarer, nicht-permanent Marker für Whiteboards. Schnell trocknende und geruchsarme Tinte. Kräftige und gut sichtbare Farbe. Für trocken abwischbare, nicht poröse Oberflächen wie Glas, Emaille und Melamin. Strichstärke: 2 mm. Inhalt: 4 Stück. Farbe: sortiert: je 1 Stück in rot, blau, grün und schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Marker für Weißwandtafeln. Trocken abwischbar.
Strichstärke:
3 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholbasiert, geruchsarm, ungiftig
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,3775* pro Stück)
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 2,435*
€ 2,89765
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901077
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.