Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA028934 Herst.-Nr.: S0190393 EAN/GTIN: 8008285096109 |
| |
|
| | |
| - Paper Mate Ultra besteht zu 55% aus recyceltem Material und bietet noch leuchtendere und lebendigere Farben
- Schlanker Clip.
- Leuchtendere, lebendigere Farben.
- Abgerundetes Gehäuse.
- Spitze aus Metall.
- Hergestellt aus 55% Recyclingmaterial (Spitze & Gehäuse)
- mit Floating BallTintensystem
- Minenstärke 1,0
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Gummigriffzone | Clip vorhanden: | ja | Farbe des Clips: | schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | PaperMate | Material: | Kunststoff | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,23* | € 1,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,28* | € 2,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,33* | € 2,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,37* | € 2,48* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,51* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|