Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA018884 Herst.-Nr.: 47001 EAN/GTIN: 0079916470016 |
| |
|
| | |
| - Plakatträger für Wandmontage, einseitige oder beidseitige Präsentation.
- Einfach Plakat in den Plakatträger schieben- fertig.
- Formate: 297x210mm (BxH).
- Material: Plexiglas.
- Farbe: glasklar
- Format/Größe: DIN A4 hoch
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.2500 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Deflecto | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Set, Ständer, Ständer-Set, StänderSet |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,88* | € 6,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,15* | € 6,13* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,08* | € 6,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,61* | € 6,72* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 4,43* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|