Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 47001 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 47001 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polystyrol (PS) Transparent
Deflecto 47001 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25430525
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A4
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
322 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
46901
€ 5,39*
Sonstiges
Deflecto
48000
€ 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.