Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA004975 Herst.-Nr.: 356WP4 EAN/GTIN: 4007817356142 |
| |
|
| | |
| - Farbintensive, nicht durchschlagende Tinte
- Blockierte Rundspitze
- Dry Safe
- Ausstattung: kann Tage offen liegen ohne einzutrocknen
- Airplane Safe
- Automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
- Geruchslos und nachfüllbar
- Auswaschbar aus vielen Textilien
- Xylol-und toluolfreie Tinte
- Strichbreite: 2mm
- Farbe: schwarz, rot, blau, grün
- 4er-Set
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 56 | Bruttogewicht: | 0.1176 kg | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 4 Stück | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | 4 Farben | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,05* | € 5,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,04* | € 5,08* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,06* | € 5,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 3,07* | € 5,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,23* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,765* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|