Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker Lumocolor®, 2mm, Rundspitze, 4er Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410013
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     356 WP4
EAN/GTIN:
     4007817356142
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchart-Marker Lumocolor®. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchlose Tinte, xylol- und toluolfrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Efficient for ecology: blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 56. Material des Schaftes: PP. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: anthrazit. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 2 rot, 3 blau, 5 grün, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: STAEDTLER Box mit 4 Farben.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
4 Farben sortiert
Strichstärke:
2 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
nein
nachfüllbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker staedtler lumocolor 4-er, permanent marker, permanent marker set, Schreiben auf Flipcharts, Flipchartstift, Flipchart-Stift, Flipchartstifte, Flipchart-Stifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,01*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 5,03*
9 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,10*
Lager 690
52
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 5,11*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.