Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B34 1,9x15mm Partikelschnitt weiß mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B34 1,9x15mm Partikelschnitt weiß mit Öler
Aktenvernichter Securio B34 1,9x15mm Partikelschnitt weiß mit Öler
Aktenvernichter Securio B34 1,9x15mm Partikelschnitt weiß mit Öler
Aktenvernichter Securio B34 1,9x15mm Partikelschnitt weiß mit Öler
Aktenvernichter Securio B34 1,9x15mm Partikelschnitt weiß mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1842111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1842111O
EAN/GTIN:
     4026631031615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Staubemission wurde durch ein unabhängiges Institut geprüft: Die Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
transparentes Fenster zeigt den Füllstand an. Shut-down Funktion: 2 Min nach Gebrauch energiesparender Schlafmodus; automatisches Abschalten 4 Std nac
Breite:
541 mm
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
310 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
42 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
56 dB
Höhe:
845 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.09 m/s
Schneidleistung:
11-14 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1.9 mm
Schnittgröße:
1,9x15,0 mm
Sicherheitsstufe:
4
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-4
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-5
Tiefe:
439 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,16*
€ 886,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,07*
€ 951,80*
Frei Haus
ab € 908,10*
€ 952,14*
Frei Haus
ab € 928,37*
€ 1.005,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 972,24*
€ 1.028,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,51*
€ 1.223,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,16*
€ 1.216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,15*
€ 1.191,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,81*
€ 1.169,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 977,87*
€ 1.163,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,24*
€ 1.156,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.