Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B34 1842111O Partikel 1,9x15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/291/a014291u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/291/a014291u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/291/a014291v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/292/a014292a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-760229400
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1842111O
EAN/GTIN:
     4026631031615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Mit PAPERcontrol Funktion zur Papierstärkenmessung. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B34
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Maße:
54,1 x 84,5 x 43,9 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
80
Schnittbreite:
1,9
Partikellänge:
15
Eingabebreite:
310
Schneidleistung (80 g/m²):
13 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230
Netzfrequenz:
50
Motorleistung:
590
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Schalldruckpegel:
56
Auffangvolumen:
100
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
automatischer Öler (250 ml)
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
42
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B34
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter hsm, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,15*
€ 884,12*
Frei Haus
ab € 910,11*
€ 949,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,30*
€ 971,56*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 930,50*
€ 1.003,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 970,38*
€ 1.026,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,26*
€ 1.193,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,67*
€ 1.189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,79*
€ 1.171,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,17*
€ 1.116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,50*
€ 1.107,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.