Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B34 1842111O Partikel 1,9x15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-760229400
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1842111O
EAN/GTIN:
     4026631031615
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Mit PAPERcontrol Funktion zur Papierstärkenmessung. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B34
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B34
Anwendungsbereich:
Großraumbüro
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
54,1 x 84,5 x 43,9 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Schnittbreite:
1,9 mm
Partikellänge:
15 mm
Eingabebreite:
310 mm
Schneidleistung (80 g/m²):
13 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
590 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56 dB
Auffangvolumen:
100 l
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
automatischer Öler (250 ml)
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
42 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,61*
€ 871,92*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,44*
€ 936,96*
Frei Haus
ab € 904,75*
€ 937,30*
Frei Haus
ab € 932,13*
€ 989,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 977,98*
€ 1.012,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,96*
€ 1.114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,92*
€ 1.108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,85*
€ 1.101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,66*
€ 1.092,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,44*
€ 1.079,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.