Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-7563 Herst.-Nr.: 7563 EAN/GTIN: 4008705075633 |
| |
|
| | |
| HERMA Fotosichthüllen, weiß, für 10 x 15 cm, 233 x 297 mm, 4 Fotos/Hülle, 250 Hüllen Sichthüllen mit beidseitig aufgeschweißten Klarsichttaschen. Zum übersichtlichen Archivieren und Ordnen, mit Eurolochung für alle gängigen Ordner und Ringbücher. Aus fotofreundlicher, absolut weichmacherfreier Polypropylen-Folie. Geprüfte Sicherheit - ohne chemische Einflüsse auf die Bilder. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 Hüllen | Farbe: | weiß | Ausführung: | für 10 x 15 cm | Größe: | 233 x 297 mm | geeignet für: | 4 Fotos/Hülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4 weiß, aktenhülle a4, aktenhülle, Aufbewahren, Archivieren, Archivierung, Sammeln, sammeln, Sammlung, Foto, Fotos, Photo, Photos, Fotografie, Photografie, Fotographie, Fotozubehör, Foto-zubehör, Foto-Zubehör, Foto-Hüllen, Einlageblätter, Einlageblatt, Fotoblätter, Fotophan, fotop |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 73,72* | € 95,17* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 73,13* | € 95,19* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 73,71* | € 95,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 71,68* | € 95,62* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 74,36* | € 95,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|