Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7171 Herst.-Nr.: 7171 EAN/GTIN: 4008705071710 |
| |
|
| | |
| - Ordner A4
- Material der Kaschierung außen/innen: Karton/Karton
- Ausführung: Hebelmechanik, Griffloch vorhanden
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H): 285 x 315 mm
- Breite des Rückens: 70 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Innendruck | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | bunt | Greifloch: | ja | Höhe: | 315 mm | Kantenschutz: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Herma | Material: | Folie | Material der Kaschierung außen: | Karton | Material der Kaschierung innen: | Karton | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Motiv: | New York | Rückenbreite: | 70 mm | Rückenschild: | ohne | Schlitze vorhanden: | nein | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standard-ordner pappe, Glanzfolie-Ordner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,07* | € 2,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,06* | € 3,52* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,16* | € 3,69* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,30* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|