Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten 165x41mm einzeln mit Abziehlasche VE=540 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten 165x41mm einzeln mit Abziehlasche VE=540 Stück
Frankier-Etiketten 165x41mm einzeln mit Abziehlasche VE=540 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4324
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4324
EAN/GTIN:
     4008705043243
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Frankieretiketten einzeln, zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut
  • Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest
  • Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten
  • Papier holzfrei und chlorfrei gebleicht
  • Abgerundete Ecken vorhanden
  • Für Maschinentyp: Francotyp EFS 3000, Postalia NEF 300
  • Trägerpapier: Einzeletiketten m. Abziehlasche
  • Größe (B x H): 165 x 41 mm
  • Packungsinhalt: 540
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
540
Breite:
147 mm
Bruttogewicht:
0.665 kg
Etikettenbreite:
165 mm
Etikettenhöhe:
41 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.665 kg
Höhe:
40 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
540 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten herma, adress etiketten, adressaufkleber papier, Endlos, Endlos-Frankieretikett, EndlosFrankieretikett, Etikett, etiketten, frankier, frankier-etiketten, Freistempler, Freistempler-Etikett, FreistemplerEtikett, Rollen, Rollen-Frankieretikett, RollenFrankieretikett
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,11*
€ 21,31*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,17*
€ 21,32*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 30,69*
€ 41,78*
4 Tage
96
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,03*
€ 42,12*
5 Tage
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 52,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4318
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
4328
ab € 9,40*
Zubehör
Herma
4319
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
4329
ab € 11,67*
Zubehör
Herma
4330
ab € 9,71*
Zubehör
Herma
4323
ab € 12,62*
Zubehör
Herma
4314
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.