Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4318 Herst.-Nr.: 4318 EAN/GTIN: 4008705043182 |
| |
|
| | |
| - Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt
- Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut
- Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest
- Papier holzfrei und chlorfreigebleicht
- Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten
- Für Maschinentyp: Francotyp - Postalia
- Trägerpapier: Blatt
- Größe (B x H): 130 x 40 mm
- Packungsinhalt: 1000
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 94 mm | Bruttogewicht: | 0.538 kg | Etikettenbreite: | 130 mm | Etikettenhöhe: | 40 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 60 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 148 mm | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma etikettenrolle, etiketten rolle, etiketten papier bogen, Endlos, Endlos-Frankieretikett, EndlosFrankieretikett, Etikett, etiketten, frankier, frankier-etiketten, Freistempler, Freistempler-Etikett, FreistemplerEtikett, Rollen, Rollen-Frankieretikett, RollenFrankieretikett |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 16,15* | € 22,12* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 16,16* | € 22,17* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 16,31* | € 22,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 18,40* | € 25,07* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 18,19* | € 25,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01616* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|